Beli mcb 2 ampere di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Euro TestersDeskripsi:KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.atribut:
- Voltage (V): 125-250
- Tip Size (mm): 3
- SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB)atribut:
- Rated Voltage (V): 400
- Number of Poles: 2-Poles
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1Patribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 2Patribut:
- Number of Poles: 2P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)atribut:
- Color: Black
- Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3Patribut:
- Number of Poles: 3P
- Breaking Capacity (kA): 6
- Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
- Curve Code: C
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5-10xIn
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Material: PVC Handle
- Size (V): 105-250
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)atribut:
- Rated Voltage (V): 400
- Number of Poles: 1-Poles
- Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Seriesatribut:
- Poles Description: 3P
- Product or Component Type: Main Contact Set
- Range: TeSys
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1P C Series (MCB)atribut:
- Electric Current (A): 25
- Number Of Poles (P): 1
- Schneider Electric MCB Acti 9 iC60N dengan Indikator Pengamanatribut:
- Height (mm): 85
- Depth (mm): 78.5
- TOTAL Digital Test Pencil / Tespenatribut:
- Size (mm): 135x23x17
- Test Voltage (V) AC: AC100-500 / DC12-220
- DV Tespen ScrewdriverDeskripsi:Tespen AC 100-500V.
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iC60H Curve C (MCB)atribut:
- Depth (mm): 78.5
- Height (mm): 85
- EZREN Testpen ScrewdriverDeskripsi:Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V1. Pena uji tahan jatuh, bahan isolasi tahan jatuh dan serba guna, tahan lama untuk meningkatkan keamanan2. lampu LED kecerahan tinggi kontrol diri, lampu LED umur panjang, kecerahan tinggi bekerja tanpa khawatir, masih terlihat jelas di bawah sinar matahari3. obeng, kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik, pengujian listrik untuk pemeliharaan - obeng berlubang berguna untuk sekrup serbaguna4. Klip pena manusiawi, desain klip pena nyaman bagi teknisi listrik untuk melakukan perawatan, kecil, ringan dan mudah dibawa5. Identifikasi kabel listrik nol dari soket, letakkan tangan di tiang sentuh, dan lampu merah LED hasil deteksi ditandai jika lampu LED kabel listrik mati atau sedikit terang jika garis nolDaftar kemasan:1x Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250Vatribut:
- Measuring Point Range (V): 250
- Material: PS Insulation Anti Drop
- Bit Material: Chrome Vanadium Steel Bits
- Head Batch Diameter (mm): 3
- SIEMENS Miniature Circuit Breaker 3P (MCB)atribut:
- Rated Voltage (V): 400
- Number of Poles: 3-Poles
- Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB)atribut:
- Device Application: Distribution
- Network Type: AC
- Breaking Capacity (kA): 6
Daftar Harga mcb 2 ampere Terbaru March 2026
| Kennedy Euro Testers | Rp73.900 |
| SIEMENS Miniature Circuit Breaker 2P (MCB) | Rp139.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 1P | Rp119.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 2P | Rp339.900 |
| NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip) | Rp6.900 |
| Schneider Electric Domae MCB Miniature Circuit Breaker 3P | Rp549.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng) | Rp43.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp15.900 |
| Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp4.900 |
| SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB) | Rp69.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P103145718-1.jpg)


/qkP106193956-1.jpg)

/6fP105064231-2.jpg)
/exP103638537-2.jpg)
/mwP102278824-3.jpg)
/P103145709-1.jpg)

/fvP102071571-5.jpg)



/l6P103931762-2.jpg)
/k4P102071724-93.jpg)

/P103145727-1.jpg)
/chP103102449-49.jpg)